GAST 8HDM-251-M853 dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 2LE | AB9EFG 2CJH3

GAST 8HDM-251-M853 dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 2 LE

Raktáron
Tétel: AB9EFG Típus: 8HDM-251-M853Kereszthivatkozás: 2CJH3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,976.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú
Henger anyagaalumínium
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI11
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI7.00
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI9.8
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI8.75
Teljes terhelésű erősítők6.6/3.3
HP2
Hz60
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100/100
motor típusaODP
Hengerek száma4
Kimeneti méret3 / 8 "NPT
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz22.375 "
Teljes szélesség12.38 "
Fázis3
RPM1725
Hangértékelés74 dBA
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
HővédelemAutomatikus
szelepRozsdamentes acél
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)72.64
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretmotor típusaKimeneti méretÁr
GAST 1LAA-251-M100X dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/6 LE | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTOsztott fázis1 / 4 "NPT€1,113.22
GAST 4LCB-251-M450X dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/2hp | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,823.00
GAST 5LCA-251-M550NGX dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 3/4 LE | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,951.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 8HDM-251-M853 dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 2 LE
€3,976.96 /Mértékegység