Az elektromos berendezések besorolása: Általános rendeltetésű , Szem/arc aktiválási módszer: Húzza előre a fedelet , Szem/arclemosó tál mélysége: 8" , Szem/arclemosó tál kivitele: Akril kupakkal , Szem/arclemosó tál szélessége: 9.5 " , Szemmosó felület: Krómozott , Szemmosó anyaga: Sárgaréz , Áramlási sebesség: 30 gpm , Fokozat: 316L osztály , Veszélyes helyek osztálya: 1. osztály, 2. osztály, C és D gázcsoport, T3 hőmérsékleti kód , Magasság jel nélkül: 67.3 " , Bemeneti típus: NPT , Max. Üzemi nyomás: 79 psi , Min. Üzemi nyomás: 43 psi , Rögzítési típus: Hordozható , Működtető szelep anyaga: Rozsdamentes acél , fázis: 1 , Csővezeték anyaga: Rozsdamentes acél , Zuhany aktiválási módja: Kézi kar , Zuhanyszelep anyaga: Rozsdamentes acél , Mosótál kivitele: Akril kupakkal , Mosótál anyaga: ABS , Water Flow Szem/arc: 3 gpm , Water Flow zuhany/test: 20 gpm