PARKER Hidraulikus mellbimbók, belső menetes csatlakozás, nitril tömítés


Szűrő
Test anyaga: Acél , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szál típusa: , Szelep típusa: poppet
StílusModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. Üzemi nyomásMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SM-502-8FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / perc6000 psi1 / 2-14 "€30.29
ajánlatkérés
A
SM-502-12FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / perc6000 psi3 / 4-14 "€113.05
ajánlatkérés
A
SM-502-8FO
1 / 2 "GÖMB12 Gal / perc6000 psi3 / 4-16€57.02
ajánlatkérés
A
SM-252-4FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / perc6000 psi1 / 4-18 "€21.50
ajánlatkérés
A
SM-252-6FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / perc6000 psi3 / 8-18 "€24.80
ajánlatkérés
A
SM-252-6FO
1 / 4 "GÖMB3 Gal / perc6000 psi9 / 16-18€37.84
ajánlatkérés
A
SM-752-16FP
3 / 4 "NPTF28 Gal / perc4500 psi1-11 1/2 "€80.52
ajánlatkérés
A
SM-752-16FO
3 / 4 "GÖMB28 Gal / perc4500 psi1 5 / 16-12 "€133.96
ajánlatkérés
A
SM-752-12FO
3 / 4 "GÖMB28 Gal / perc4500 psi1 1 / 16-12 "€78.08
ajánlatkérés

Hidraulikus mellbimbók, belső menetes csatlakozás, nitril tömítés

A Parker SM sorozatú tömítések alkalmasak vízzáró tömítés létrehozására, ha menetes szerelvényekhez, szelepekhez vagy berendezésekhez kapcsolódnak különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a csatlakozók zárt tömítésekkel ellátott szelepszelepekkel rendelkeznek, hogy csökkentsék a tömítés nyomás alatti kimosódását. Kompatibilisek az SM sorozatú csatlakozókkal a gyors csatlakoztatáshoz/leválasztáshoz hidraulikus alkalmazásokban, akár 6000 PSI névleges nyomású folyadékvezetékekkel. Acélból készültek a merevség és a korrózióállóság érdekében a nehéz körülmények között, és 3, 12 és 28 gal/perc áramlási sebességgel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?