PARKER Gyorscsatlakozó mellbimbók


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Max. Üzemi nyomás: 2250 Psi , Max. Munkahelyi nyomás: 2250 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Stílus: Megoldatlan , Szelep típusa: Megoldatlan
StílusModellTestméretKapcsolat típusaMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
APHN4-4F
1 / 4 "NPTF1 / 4-18 "€9.96
ajánlatkérés
B
APHN4-4M
1 / 4 "NPT1 / 4-18 "férfi€9.96
ajánlatkérés
A
APHN6-6F
3 / 8 "NPTF3 / 8-18 "€35.52
ajánlatkérés

Gyorscsatlakozó mellbimbók

A Parker H sorozatú többcélú gyorscsatlakozói alkalmasak folyadékszállításra hidraulikus, víz- és hűtőfolyadék-vezetékekben, nagynyomású folyadékszállítási műveletekhez. Ezek a mellbimbók ideálisak olaj- és gázipari létesítményekhez és építkezésekhez, és tartós alumínium konstrukcióval rendelkeznek, amelyek akár 2250 psi nagy nyomást és 250 fokos hőmérsékletet is kibírnak. Válasszon a csatlakozók széles választékából, amelyek külső és belső menetes csatlakozásokkal is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?