GARDNER BENDER WSP-150 huzalorsókocsi 45 X18-1 / 2x22 5 orsó | AA7EDT 15V951

GARDNER BENDER WSP-150 huzalorsó kocsi 45 X18-1/2x22 5 orsó

Raktáron
Tétel: AA7EDT Modell: WSP-150Kereszthivatkozás: 15V951

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€564.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású huzaltekercs
Kapacitás700 font
Mélység22 "
Adagolások(4) 10 "-es átmérőjű x 15" -es széles orsók, (3) 12-től 14 "-es orsókig, (2) 12-től 15"-ig tekercsek. x 15 "széles, vagy (1) 24" átmérőjű x 15 "széles
befejezPiros epoxi bevonatú
Magasság45 "
AnyagAcél
Kerék anyagaFélig pneumatikus kerekek golyóscsapágy acél felnikre szerelve
Kerék típusa(2) Szilárd
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orsók száma (5)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAdagolásokMagasságTételKerék anyagaSzélességÁr
GARDNER BENDER WSP-140 huzalorsókocsi 43 X16 X22 hüvelykes 4 orsó | AA7EDQ 15V949 WSP-140300 font(8) 7 "átmérőjű x 5" széles orsók orsók vagy (4) 7 "átmérőjű x 6-10" széles orsók43 "Huzal orsó kosár és CaddyFélig pneumatikus acél16 "€574.93
GARDNER BENDER WSP-144 huzalorsókocsi 43 X18-1 / 2x22 5 orsó | AA7EDR 15V950 WSP-144400 font(23) 500 láb. Vagy (2) 2500 láb. Orsók, (10–23) 5–7 hüvelykes, 5–10 hüvelykes szélességű orsók, (4) 10–12 hüvelykes és 7 hüvelykes szélességű orsók, Or (2) 15-18 "átmérőjű, 14" széles orsók43 "Deluxe huzalos orsó kosár és CaddyFélig pneumatikus acél18.5 "€603.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARDNER BENDER WSP-150 huzalorsó kocsi 45 X18-1/2x22 5 orsó
€564.14 /Mértékegység