Vezetékvezeték-állványok / állványok / szekerekHuzalmozgató berendezések, mint például adagolók, orsókocsik és kocsik, amelyek akár 700 lb teher szállítására is képesek. A hordozhatóság érdekében félpneumatikus acélkerekekkel szerelték fel(6 termék)
Hidraulikus csőhajlítóHasználjon elektromos vagy levegővel működtetett szivattyúkat, hogy sima és gyűrődésmentes íveket készítsen akár 21 hüvelykig kerek és szögletes csöveken, csöveken és vezetékeken(11 termék)
Kábel kapcsokMűanyag / acél kábelkapcsok cementtömbökhöz, koaxiális kábelekhez, habarcsokhoz, vakolatokhoz, fához és tetőzsindelyekhez. Egyes modellek élesen eltolt lábpontokkal rendelkeznek, amelyek segítenek a kapcsok vezetésében anélkül, hogy a rögzítési felületeken elszakadnának(37 termék)
Kézi vezetékek hajlítói és fogantyúiA Gardner Bender kézi vezetékes csőhajlítókhoz használható pótalkatrészek, például fogantyúk és fejek. Hőkezelt alumíniumból és acélból készül(2 termék)
Horgászszalagok és BotokÜvegszálból / szénacélból / szabványos acélból készült mérőszalagokat, halrudakat, halszalagokat és izzórudakat tartalmaz, amelyek akár 500 lb húzóterhelést is kibírnak. 4-2750 láb hosszúságban kaphatók, és ideálisak falakon vagy vezetékeken keresztüli szereléshez. mennyezetek felett(7 termék)
KábelhúzókNagy teherbírású kábelhúzók 1.7 / 1.5 lóerős motorral, amelyek képesek kitett vagy rejtett vezetékek és kábelek meghúzására, legfeljebb 10000 lb-ig. Forgatható görgőkkel és lapos kerekekkel vannak felszerelve, hogy könnyedén mozoghassanak a szennyeződésen és a kavicson(2 termék)
Kábelhúzási kiegészítők1.5 LE teljesítményű fejegységek, amelyeket Gast 15V963 és 15V964 kábelhúzókkal való használatra terveztek. 10 láb/perc húzási sebességgel és 8000 font teherbírással rendelkezik(1 termék)
Elektromos vezetékhajlítók0.5-2 hüvelykes alumínium, IMC, EMT és PVC bevonatú merev vezetékek 180 fokos hajlítására tervezték. Levehető fogantyúval rendelkezik, amely elfordítható az útból az eltolt hajlításhoz(5 termék)
kábel klipeket20 darabos műanyag kábelbilincs készlet 6 hüvelyk széles pattintható kialakítással az NM, koaxiális és Cat5 kábelek rögzítéséhez és rögzítéséhez, valamint egy önközpontosító fül a könnyű vezetéshez. Szegekkel szerelve a gyors telepítés érdekében(1 termék)