GARDNER BENDER WSP-140 huzalorsókocsi 43 X16 X22 hüvelykes 4 orsó | AA7EDQ 15V949

GARDNER BENDER WSP-140 huzalorsó kocsi 43 x 16 x 22 hüvelykes 4 orsó

Raktáron
Tétel: AA7EDQ Modell: WSP-140Kereszthivatkozás: 15V949

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€504.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal orsó kosár és Caddy
Kapacitás300 font
Mélység22 "
Adagolások(8) 7 "átmérőjű x 5" széles orsók orsók vagy (4) 7 "átmérőjű x 6-10" széles orsók
befejezPiros epoxi bevonatú
Magasság43 "
AnyagAcél
Kerék anyagaFélig pneumatikus acél
Kerék típusa(2) Szilárd
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6975
Hajó magassága (cm)107.65
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orsók száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAdagolásokMagasságTételKerék anyagaSzélességÁr
GARDNER BENDER WSP-144 huzalorsókocsi 43 X18-1 / 2x22 5 orsó | AA7EDR 15V950 WSP-144400 font(23) 500 láb. Vagy (2) 2500 láb. Orsók, (10–23) 5–7 hüvelykes, 5–10 hüvelykes szélességű orsók, (4) 10–12 hüvelykes és 7 hüvelykes szélességű orsók, Or (2) 15-18 "átmérőjű, 14" széles orsók43 "Deluxe huzalos orsó kosár és CaddyFélig pneumatikus acél18.5 "€555.43
GARDNER BENDER WSP-150 huzalorsókocsi 45 X18-1 / 2x22 5 orsó | AA7EDT 15V951 WSP-150700 font(4) 10 "-es átmérőjű x 15" -es széles orsók, (3) 12-től 14 "-es orsókig, (2) 12-től 15"-ig tekercsek. x 15 "széles, vagy (1) 24" átmérőjű x 15 "széles45 "Nagy teherbírású huzaltekercsFélig pneumatikus kerekek golyóscsapágy acél felnikre szerelve18.5 "€492.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARDNER BENDER WSP-140 huzalorsó kocsi 43 x 16 x 22 hüvelykes 4 orsó
€504.78 /Mértékegység