GARDNER BENDER Huzal orsó kosár orsók


Szűrő
Mélység: 22 " , Befejez: Piros epoxi bevonatú , Kerék típusa: (2) Szilárd
StílusModellKapacitásAdagolásokMagasságTételKerék anyagaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
WSP-140
300 font(8) 7 "átmérőjű x 5" széles orsók orsók vagy (4) 7 "átmérőjű x 6-10" széles orsók43 "Huzal orsó kosár és CaddyFélig pneumatikus acél16 "€574.93
B
WSP-144
400 font(23) 500 láb. Vagy (2) 2500 láb. Orsók, (10–23) 5–7 hüvelykes, 5–10 hüvelykes szélességű orsók, (4) 10–12 hüvelykes és 7 hüvelykes szélességű orsók, Or (2) 15-18 "átmérőjű, 14" széles orsók43 "Deluxe huzalos orsó kosár és CaddyFélig pneumatikus acél18.5 "€603.41
C
WSP-150
700 font(4) 10 "-es átmérőjű x 15" -es széles orsók, (3) 12-től 14 "-es orsókig, (2) 12-től 15"-ig tekercsek. x 15 "széles, vagy (1) 24" átmérőjű x 15 "széles45 "Nagy teherbírású huzaltekercsFélig pneumatikus kerekek golyóscsapágy acél felnikre szerelve18.5 "€564.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?