GARDNER BENDER WSP-144 huzalorsókocsi 43 X18-1 / 2x22 5 orsó | AA7EDR 15V950

GARDNER BENDER WSP-144 huzalorsó kocsi 43 X18-1/2x22 5 orsó

Raktáron
Tétel: AA7EDR Modell: WSP-144Kereszthivatkozás: 15V950

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€555.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe huzalos orsó kosár és Caddy
Kapacitás400 font
Mélység22 "
Adagolások(23) 500 láb. Vagy (2) 2500 láb. Orsók, (10–23) 5–7 hüvelykes, 5–10 hüvelykes szélességű orsók, (4) 10–12 hüvelykes és 7 hüvelykes szélességű orsók, Or (2) 15-18 "átmérőjű, 14" széles orsók
befejezPiros epoxi bevonatú
Magasság43 "
AnyagAcél
Kerék anyagaFélig pneumatikus acél
Kerék típusa(2) Szilárd
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orsók száma (5)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAdagolásokMagasságTételKerék anyagaSzélességÁr
GARDNER BENDER WSP-140 huzalorsókocsi 43 X16 X22 hüvelykes 4 orsó | AA7EDQ 15V949 WSP-140300 font(8) 7 "átmérőjű x 5" széles orsók orsók vagy (4) 7 "átmérőjű x 6-10" széles orsók43 "Huzal orsó kosár és CaddyFélig pneumatikus acél16 "€504.78
GARDNER BENDER WSP-150 huzalorsókocsi 45 X18-1 / 2x22 5 orsó | AA7EDT 15V951 WSP-150700 font(4) 10 "-es átmérőjű x 15" -es széles orsók, (3) 12-től 14 "-es orsókig, (2) 12-től 15"-ig tekercsek. x 15 "széles, vagy (1) 24" átmérőjű x 15 "széles45 "Nagy teherbírású huzaltekercsFélig pneumatikus kerekek golyóscsapágy acél felnikre szerelve18.5 "€492.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARDNER BENDER WSP-144 huzalorsó kocsi 43 X18-1/2x22 5 orsó
€555.43 /Mértékegység