MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 80 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 80 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0505090
1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€49.92
ajánlatkérés
A
MF0504997
1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€49.92
ajánlatkérés
B
MF0504976
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€63.73
ajánlatkérés
B
MF0178776
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€63.73
ajánlatkérés
C
MF0897665
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€86.58
ajánlatkérés
D
MF0178717
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
ajánlatkérés
E
MF0613900
1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€60.36
ajánlatkérés
F
MF0421555
1.752 "435435 PSI233 négyzetméter Hüvelyk11.14 "0.87 "1.752 "€101.82
ajánlatkérés
F
MF0421554
1.752 "435435 PSI233 négyzetméter Hüvelyk11.14 "0.87 "1.752 "€101.82
ajánlatkérés
C
MF0613917
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€86.58
ajánlatkérés
D
MF0178718
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
ajánlatkérés
C
MF0506065
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€86.58
ajánlatkérés
D
MF0178714
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
ajánlatkérés
D
MF0178712
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
ajánlatkérés
D
MF0178530
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
ajánlatkérés
G
MF0178546
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "€82.17
ajánlatkérés
G
MF0178846
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "€82.17
ajánlatkérés
H
MF0178904
2.717 "435435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "2.717 "€85.61
ajánlatkérés
I
MF0178847
2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "2.717 "€83.53
ajánlatkérés
H
MF0505023
2.717 "435435 PSI318 négyzetméter Hüvelyk6.81 "1.343 "2.717 "€85.61
ajánlatkérés
I
MF0504955
2.717 "-435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "2.717 "€83.53
ajánlatkérés
J
MF0178521
3.032 "-435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.041.898 "3.032 "€153.38
ajánlatkérés
J
MF0504525
3.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "3.032 "€153.38
ajánlatkérés
J
MF0178982
3.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "3.032 "€153.38
ajánlatkérés
J
MF0178981
3.032 "-435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.041.898 "3.032 "€153.38
ajánlatkérés
K
MF0613981
3.071 "-305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.761.595 "3.071 "€110.19
ajánlatkérés
L
MF0614003
3.071 "-305 PSI943 négyzetméter Hüvelyk15.621.595 "3.071 "€153.87
ajánlatkérés
K
MF0587459
3.071 "305305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "3.071 "€110.19
ajánlatkérés
K
MF0182704
3.071 "305305 PSI583 négyzetméter Hüvelyk9.76 "1.595 "3.071 "€110.19
ajánlatkérés
L
MF0183525
3.071 "-305 PSI943 négyzetméter Hüvelyk15.621.595 "3.071 "€153.87
ajánlatkérés
M
MF0179038
3.563 "---12.911.894 "3.563 "€250.59
ajánlatkérés
M
MF0178364
3.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€250.59
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?