DAYTON Csere TiO2 és szénszűrők


Szűrő
Keret: Igen
StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2HPE3
10.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "€44.37
B
2HPC9
16.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€87.12
C
2 HPB6
17.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€178.71

Csere TiO2 és szénszűrők

A Dayton TiO2 és szénszűrők ideálisak a részecskék vonzására és a szagok eltávolítására a környezetből, így tiszta és friss beltéri levegőt biztosítanak. Ezek az UL-listás szűrők egy kerethez vannak rögzítve (tartozék), és biztonságos környezetet biztosítanak a légzési problémákkal küzdő egyének számára. Válasszon a Dayton légtisztítókkal (2HPB2, 2HPE1 és 2HPC4) kompatibilis csereszűrők közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?