Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PR 12 AC–DC konverter 9.5a | AE4CXB 5JK18

TRIPP LITE PR 12 AC–DC átalakító 9.5a

Raktáron
Tétel: AE4CXB Modell: PR 12Kereszthivatkozás: 5JK18

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€266.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Mélység7.75 "
Magasság4.5 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120 VAC
Kimeneti áram9.5 erősítők
Kimeneti feszültség (DC)13.8VDC
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.85
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti áramSzélességÁr
TRIPP LITE PR 25 AC–DC konverter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 erősítők6.75 "€552.37
TRIPP LITE PR 40 AC-Dc átalakító 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 erősítők10.5 "€723.87
TRIPP LITE PR 60 AC–DC átalakító 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 erősítők10.5 "€994.70
TRIPP LITE PR 7 AC–DC konverter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 erősítők6.5 "€180.51
TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200–3 amper3.5 "€194.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PR 12 AC–DC átalakító 9.5a
€266.49 /Mértékegység