Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO UB594 egység csapágymotor 1/150 LE CW 115V | AH7KKN 36VE38

FASCO UB594 egység csapágymotor 1/150 LE CW 115V

Raktáron
Tétel: AH7KKN Modell: UB594Kereszthivatkozás: 36VE38
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
€70.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3-11 / 32 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők1/150
HP1/150
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / dupla láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmeImpedancia
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt6
Teljes hossz3.375 "
Fázis1
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza3.156 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szerelőcsap hossza: 3/8 "

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHPA tengely hosszaFeszültségHossz kevesebb tengelyMotoros alprogramMotor hővédelmeÁr
FASCO UB584 egység csapágymotor 1/500 LE 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€63.03
FASCO UB591 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€70.05
FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€78.58
FASCO UB590 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€72.87
FASCO UB588 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€67.30
FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€66.91
FASCO UB595 egység csapágymotor 3/500 LE 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€83.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO UB594 egység csapágymotor 1/150 LE CW 115V
€70.47 /Mértékegység