Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36

FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V

Raktáron
Tétel: AH7KKL Modell: UB592Kereszthivatkozás: 36VE36
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
€66.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3-11 / 32 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.34
HP1/200
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / dupla láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmeImpedancia
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt5
Teljes hossz3.187 "
Fázis1
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza2 29 / 32 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országCN

Termék részletek:

Fasco UB592 unit bearing motor is suitable for condensing and evaporating units in the HVAC industries. It is used in conjunction with freezers, food & beverage coolers and ventilating units.

Jellemzők:

  • Fasco UB592 unit bearing motor has self-lubricating bearings that reduce downtime.
  • This 4-pole, single-speed motor operates with continuous duty for consistent operations.
  • It is thermally protected from the outside and features Class B thermal insulation.
  • This motor can handle temperatures ranging from -40 to 140 degrees F.
  • It has a TEAO enclosure that allows it to be cooled by ambient air.
  • This Fasco motor has a cast iron frame for structural rigidity.
  • It has a shaded pole design for lowered power ratings.

Kompatibilis tartozékok:

  • Fasco 2117 Plug Adapter: This right-angle plug adapter is ideal for making electrical connections.
  • Fasco 1254A Rubber Cushion: This cushion prevents vibration from being transmitted to the wall motor to which it is connected.
  • Fasco 2271 Mounting Bracket: This bracket aligns with the motor's mounting holes to allow the unit to be installed on a wall or floor.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What causes foaming in the lubricating oil in my Fasco motor?

A. Oil foaming is typically caused by moisture contamination, cleaning solvents, and other contaminants that enter the oil. The pollutants discolour the oil, giving it a milky look, and the bubbles disappear slowly once the engine is turned off.
The oil reservoir and adjacent parts should be properly steam cleaned and baked dry to eliminate foaming. The primary goal is to ensure that all contaminants have been eliminated and that the reservoir is entirely dry.

Q. What is the power rating of Fasco UB592?

A. This unit requires a 5W supply. However, if you have a 6W supply at your workplace, you can opt for Fasco UB596 motor.

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHPA tengely hosszaFeszültségHossz kevesebb tengelyMotoros alprogramMotor hővédelmeÁr
FASCO UB584 egység csapágymotor 1/500 LE 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€63.03
FASCO UB591 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€70.05
FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€78.58
FASCO UB590 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€72.87
FASCO UB588 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€67.30
FASCO UB595 egység csapágymotor 3/500 LE 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€83.64
FASCO UB594 egység csapágymotor 1/150 LE CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€70.47

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V
€66.91 /Mértékegység