Kerti szekerek

Szűrő

LITTLE GIANT -

Kerti szekerek

StílusModellPolcok közötti távolságTerhelhetőségPolcok számaÁr (ÁFA nélkül)
A4MLP-3060-6MR-G16.5 "1600 font4€2,337.05
B3MLP-3060-6MR-G25.5 "1200 lbs.3€1,552.19
LITTLE GIANT -

Kerti kosár 1200 font

StílusModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusszínekPolcok közötti távolságTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ALGLP-2436-BK5"poliuretán(2) merev, (2) forgatható fékkelSzürke25 "35 "€804.18
BNP2-2436-G9 "és 12"Pneumatikus(2) Merev, (2) ForgathatóZöld17.5 "36 "€989.86
DURHAM MANUFACTURING -

Ötödik kerék kerti teherautók

StílusModellMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGT5WT-3660-12PN-83T35.75 "64.9375 "1200 lbs.36 "€1,074.36
BGTEPT244810/12PN-83T35.125 "51.56 "1000 lbs.24.31 "€895.13
CGT5WT-2436-2-10SPN-83T38.25 "38.375 "1000 lbs.24.25 "€837.31
DGT5WT-2448-2-10PN-83T38.25 "50.375 "1000 lbs.24.25 "€929.94
EGTEPT24368PN-83T40 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€685.54
DURHAM MANUFACTURING -

Kerti szekerek

StílusModellMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGC-2436-2-10/12PN-83T35 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€966.71
BGC-2436-2-10PN-83T35 "42.25 "1000 lbs.24.25 "€984.34
BGC-2448-2-10PN-83T35 "54.25 "1000 lbs.24.25 "€1,064.63
CGC-2448-5-6MR-83T63 "54.25 "2000 lbs.24.25 "€1,415.61
DGC-3060-3-6MR-83T63 "66.25 "1200 lbs.30.25 "€1,333.63
LITTLE GIANT -

Kerti kosár 1000 font

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ALGLP-2448-9PN-G54 "€1,197.37
ALGLP-2436-9PN-G72 "€1,097.28
StílusModellTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A5MLP-2448-6MR-G54 "24 "€1,644.34
A5MLP-3060-6MR-G66 "30 "€2,844.82

Kerti szekerek

Little Giant A kerti kocsik alkalmasak gaz lerakására és tereprendezési kellékek szállítására, beleértve a növényeket, a talajt és a szerszámokat a faiskolákban. Ezek a kerti kocsik sima perforált polcokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a törmelék és a nedvesség átjutását, miközben megakadályozzák a rakomány karcolódását és kilyukadását. Integrált fogantyújuk és forgatható görgőik nagy manőverezhetőséget tesznek lehetővé szűk helyeken, és egyes modellek pneumatikus kerekekkel rendelkeznek, amelyek elnyelik az ütéseket és a rezgéseket durva terepen. Válasszon a kerti kocsik széles kínálatából, amelyek 2, 3, 4 és 5 polcos változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?