MOODY TOOL Precíziós csavarhúzó penge


Szűrő
Penge típusa: JIS-típusú S , Teljes hossz: 1.8 "
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
49-8071
2"€20.88
A
49-8072
2.5 "€19.82
A
49-8073
3"€21.76

Precíziós csavarhúzó penge

A Moody Tools kiváló minőségű cserepengék széles választékát kínálja precíziós csavarhúzókhoz. Ezek a JIS Type-S cserepengék acélból készülnek, és könnyen illeszkednek acél, mágneses, mini műanyag és tokmány stílusú fogantyúkhoz. Ezek a cserepengék 1.8 hüvelyk (4.57 cm) teljes hosszban kaphatók, és háromféle méretben kaphatók: 2.0 mm, 2.5 mm és 3.0 mm.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?