Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33

FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V

Cikkszám: AH7KKH Modell: UB589Kereszthivatkozás: 36VE33
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

30.229Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
Csapágy típusEgység
CsapágyakEgység
Test Dia.3.438 "
Csavar kör Dia.2.812 "
Működési ciklusFolyamatos
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Frekvencia 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.29A
Hp1/250 LE
Hz50/60
Tartalmazzasebességű anya és csavar
Szigetelési osztályB osztály
Ólomhossz28 "
Hossz kevesebb tengely2.562 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 ° C
Motoros alkalmazásHvac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt levegő
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / dupla láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaÓramutató járásával ellentétes vezetékvég
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmeImpedancia
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelőcsap hossza3 / 8 "
Adattábla Rpm1450 RPM
Sebességszám1
Csapok száma2 (G rögzítés), 3 (E rögzítés), 4 (L, S rögzítés)
Kimeneti teljesítmény4 W
Kimeneti watt4 W
Teljes hossz3.188 "
Fázis1
Fordulatszám tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza0.438 "
200V-on használhatóNem
208V-on használhatóNem
Feszültség115V AC
Súly2 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szerelőcsap hossza: 3/8 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotoros alprogramMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percTeljes hosszRPM tartományÁr
FASCO UB584 egység csapágymotor 1/500 LE 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5840.221/5002 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.187 "1501-160024.025€
FASCO UB591 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5910.141/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1501-160026.597€
FASCO UB590 egység csapágymotor 1/250 LE 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5900.141/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1401-150028.031€
FASCO UB588 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5880.291/2502 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia14503.187 "1401-150025.654€
FASCO UB592 egység csapágymotor 1/200 LE 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5920.341/2002 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.187 "1401-150025.782€
FASCO UB595 egység csapágymotor 3/500 LE 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951/1501/1502 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.375 "1401-150031.562€
FASCO UB594 egység csapágymotor 1/150 LE CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941/1501/1502 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia15503.375 "1401-150026.569€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO UB589 egység csapágymotor 1/250 LE 0.29 CCW 115V
30.229€ /Mértékegység