FASCO Öntöttvas váz hátsó/lábmotor rögzítőegység csapágymotorok


Szűrő
Csapágyak: Egység , Test átm.: 3-11 / 32 " , Csavarkör átm.: 2-13 / 16 " , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 1 / 4 "
StílusModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHPA tengely hosszaFeszültségHossz kevesebb tengelyMotoros alprogramMotor hővédelmeÁr (ÁFA nélkül)
A
UB589
1401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€78.58
A
UB590
1401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€72.86
A
UB594
1401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€70.47
A
UB568
1401-15001/501/503 13 / 32 "2303 1 / 16 "Kondenzátor ventilátorkocsi€97.46
A
UB566
1401-15001/501/503 13 / 32 "1153 1 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztókocsi€102.12
A
UB599
1401-15000.271/1003.156 "2302 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztókocsi€87.92
A
UB597
1401-15000.531/1003.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztókocsi€75.66
A
UB567
1401-15001/501/503 13 / 32 "1153 1 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztókocsi€92.37
A
UB588
1401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€67.30
A
UB592
1401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€66.91
A
UB569
1401-15001/501/503 13 / 32 "2303 1 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztókocsi€108.39
A
UB595
1401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€83.63
A
UB600
1401-15000.271/1003.156 "2302 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€84.87
A
UB598
1401-15000.531/1003.156 "1152 13 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztókocsi€77.91
A
UB591
1501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€70.05
A
UB584
1501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Hűtőszekrény / fagyasztóImpedancia€63.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?