Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01251.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK | CG8CXX 38CP28

FABORY M01251.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8CXX Típus: M01251.180.0070Kereszthivatkozás: 38CP28 / 156Y02
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
€309.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza70
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz70 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3898
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01251.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€309.60 /csomag