KINGSTON VALVES 115CR sorozat, Pop biztonsági szelep


A Kingston 115CR sorozatú pop biztonsági szelepek ideálisak légkompresszorokhoz, étel- és italadagolókhoz, légszárítókhoz, folyamatvezérlő berendezésekhez és nitrogéngenerátorokhoz, hogy felnyissák és csökkentsék az edények extra nyomását.

Szűrő
Anyag: SS , Nyomástartomány: 25-300 Psi , Tömítés anyaga: Viton
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
115CR-4
1 / 2 "€732.71
ajánlatkérés
A
115CR-2
1 / 4 "€572.09
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Rozsdamentes acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezek a biztonsági szelepek húzógyűrűvel rendelkeznek a kézi teszteléshez.
  • Rozsdamentes acél puha üléssel rendelkeznek, amely akár 400 fokos hőmérsékletet is kibír.
  • Ezek a szelepek Viton tömítésekkel és pozitív ütközőkkel vannak felszerelve, hogy biztosítsák a buborékmentes tömítést.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN
  • CRN
  • ASTM-A582 rozsdamentes acél szerkezet

Gyakran ismételt kérdések

Milyen nyomástartományban vannak ezek a biztonsági szelepek?

25-300 psi.

Milyen méretben kaphatók ezek a pop biztonsági szelepek?

1/4, 3/8 és 1/2 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?