RED DEVIL Egykaros elektromos festékszóró


A Red Devil egykarú elektromos festékrázók ideálisak a festékdobozok felrázásához és alapos keveréséhez. Úgy működnek, hogy egy edényt a helyén tartanak, és gyorsan megrázzák, hogy összekeveredjen a tartalma.

Szűrő
Mélység: 29.625 " , Magasság: 31.5 " , Stílus: Egykaros elektromos , Feszültség: 110 , Szélesség: 27.88 "
StílusModellIdőzítőÁr (ÁFA nélkül)
A
14100H
1 óra Kézikönyv€8,180.03
B
141000
15 perc Kézikönyv€8,080.30

Jellemzők

  • 15 perces és 1 órás manuális időzítővel kaphatók a keverés időtartamának beállításához.
  • Ezek a Red Devil egykarú elektromos festékrázók állítható bilincsekkel rendelkeznek a kívánt doboz bilincsméretének beállításához.
  • Egykaros kialakításuk az egyszerű és kényelmes használat érdekében.
  • Ezek az elektromos festékdoboz rázók nagy sebességű, bi-axiális mozgású rázóval vannak felszerelve a teljes keverés érdekében.
  • Egy végálláskapcsolóval vannak beépítve a rázó leállítására a biztonsági burkolat véletlen kinyitásakor.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen méretű dobozok és tartályok használhatók ezekkel a festékrázókkal?

A festékrázó egykaros kialakítása egyszerű és kényelmes beállítást tesz lehetővé, lehetővé téve a 3.5-11 hüvelykes dobozok és tartályok elhelyezését a hatékony festékkeverés érdekében.

Mekkora ezeknek a festékrázóknak az üzemi feszültsége?

110 V.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?