GREENLEE Lyukvágók, nagysebességű acél


Szűrő
Arbor lyuk: 3 / 8 " , Max. Vágási mélység: 1 / 4 " , Fogak száma: 14
StílusModellLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A
925-1-3/4
1.75 "€94.19
A
925-1-3/8
1.375 "€75.26

Lyukvágók, nagysebességű acél

A Greenlee lyukvágók precíziósan köszörült fogakkal rendelkeznek, amelyek könnyedén vághatnak sima, sorjamentes lyukakat. Ezek a lyukvágók osztott pontú próbafúróval rendelkeznek, amely megakadályozza a járást, megkönnyítve a lyukak pontos elhelyezését. A gyorsacél szerkezet kevesebb fogtörést biztosít. Ezek az egységek 1/4 hüvelykes maximális vágási mélységet kínálnak, és ideálisak fához, műanyaghoz és megmunkálható fémekhez. 1.375 és 1.75 hüvelyk közötti átmérőjű fűrészekre szerelhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?