ENERPAC SP50100 Lyukasztókészlet, 50 tonna, 1/2 hüvelykes méret | AH2DVK 25TV53

ENERPAC SP50100 Lyukasztókészlet, 50 tonna, 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH2DVK Modell: SP50100Kereszthivatkozás: 25TV53

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€43,180.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó készlet
Kapacitás50 tonna.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Lyuk alakúKör
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés17 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás14 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidegen hengerelt C-1018: 0.53, 0.56
    • Kazán: 0.53 ", 0.56"
    • Melegen hengerelt C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Melegen hengerelt C-1095: .32, .22, .19
    • Forró hengerlésű C-1095 hevített: .4, .35, .31
    • Enyhe A-7: .53, .56
    • Rozsdamentes 302 Hevített: .49, .51, .35, .31
    • Rozsdamentes 304 forró hengerlés: .49, .51, .35, .31
    • Rozsdamentes 316 hidegen hengerelt: .49, .51, .35, .31
    • Szerkezeti A-36: .53, .56

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC SP5000 hidraulikus lyukasztókészlet, elektromos szivattyúval, 50 tonna | AH2DVJ 25TV52 SP5000€74,504.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SP50100 Lyukasztókészlet, 50 tonna, 1/2 hüvelykes méret
€43,180.01 /Mértékegység