Késleltetett relék, 24VAC, ezüstötvözet érintkezők
DAYTON
A Dayton időkésleltető relék az eszközben lévő érintkezők nyitásának/zárásának vezérlésére szolgálnak egy adott időpontban. Ezek az egységek rendelkeznek a "bekapcsolási késleltetés" funkcióval, amellyel 0.1 másodperc és 100 óra közötti minimális és maximális időbeállításokkal vezérelhető az eszköz működése (be- és kikapcsolása). Ezüstötvözet érintkezőkkel vannak beépítve a kiváló hő- és elektromos vezetőképesség érdekében, és dugaszolható rögzítéssel rendelkeznek a biztonságosabb csatlakozás érdekében. Válasszon ezeknek a négyzetes időkésleltető reléknek, a rendelkezésre álló DPDT és 4PDT kapcsolatfelvételi űrlapok széles skálájából.
További információ
Modell szám1EJN4
Harmonizációs Kódex9107008000
Hz50/60
Coil VA minősítés1.7
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
FunkcióKésleltetéskor
Max. Idő beállítás100 XNUMX óra.
Alap típusaNégyzet
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma1
TételIdő késleltetés relé