ENERPAC SP5000 hidraulikus lyukasztókészlet, elektromos szivattyúval, 50 tonna | AH2DVJ 25TV52

ENERPAC SP5000 hidraulikus lyukasztókészlet, elektromos szivattyúval, 50 tonna

Raktáron
Tétel: AH2DVJ Modell: SP5000Kereszthivatkozás: 25TV52

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€70,834.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó készlet
Kapacitás50 tonna.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Lyuk alakúKör
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés17 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás14 cu. ban ben.
ÁramforrásElektromos szivattyú
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)85.09
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidegen hengerelt C-1018: 0.53, 0.56
    • Kazán: 0.53 ", 0.56"
    • Melegen hengerelt C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Melegen hengerelt C-1095: .32, .22, .19
    • Forró hengerlésű C-1095 hevített: .4, .35, .31
    • Enyhe A-7: .53, .56
    • Rozsdamentes 302 Hevített: .49, .51, .35, .31
    • Rozsdamentes 304 forró hengerlés: .49, .51, .35, .31
    • Rozsdamentes 316 hidegen hengerelt: .49, .51, .35, .31
    • Szerkezeti A-36: .53, .56

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC SP50100 Lyukasztókészlet, 50 tonna, 1/2 hüvelykes méret | AH2DVK 25TV53 SP50100€41,618.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SP5000 hidraulikus lyukasztókészlet, elektromos szivattyúval, 50 tonna
€70,834.33 /Mértékegység