Falra szerelhető drótpolcok

Szűrő

StílusModellMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HGF414 "60 "€658.96
A2HGE914 "36 "€437.77
A2HGE714 "24 "€414.64
A2HGF214 "48 "€598.53
A2HGE818 "24 "€468.78
A2HGF318 "48 "€688.74
A2HGF518 "60 "€754.09
A2HGF118 "36 "€565.12
StílusModellMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HGD214 "36 "€228.53
A2HGC914 "24 "€206.66
A2HGD614 "60 "€294.39
A2HGD414 "48 "€267.22
A2HGD118 "24 "€232.57
A2HGD318 "36 "€243.65
A2HGD518 "48 "€305.08
A2HGD718 "60 "€359.90
StílusModellMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HGE114 "36 "€355.22
A2HGE314 "48 "€429.02
A2HGE514 "60 "€480.74
A2HGD814 "24 "€311.96
A2HGD918 "24 "€325.55
A2HGE618 "60 "€580.65
A2HGE418 "48 "€413.80
A2HGE218 "36 "€382.83
StílusModellMélységAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASW33C-2-183618 "Rozsdamentes acél36 "€490.86
ASW33C-2-184818 "Rozsdamentes acél48 "€478.88
ASW53C-2-243624 "Krómozott acél36 "€478.55
ASW53C-2-244824 "Krómozott acél48 "€517.25
StílusModellMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASW31C-1-183618 "36 "€304.57
ASW31C-1-184818 "48 "€325.28
ASW51C-1-244824 "48 "€336.78
ASW51C-1-243624 "36 "€343.16

Falra szerelhető drótpolcok

A falra szerelhető huzalpolcok kibővítik a beltéri vagy kültéri tárolótereket azáltal, hogy a kereskedelmi alkalmazásokhoz szükséges tárgyakat tárolják. Ezek metró A vezetékes polcok a falra rögzíthetők a száraz áruk tárolására, és nyitott, széles kialakítással megakadályozzák a por felhalmozódását és javítják a láthatóságot. Krómozott acél/acél/rozsdamentes acél konstrukciójuk a korrózióállóság, a szilárdság és a tartósság érdekében. Válasszon a vezetékes polcok széles kínálatából, amelyek 14 és 24 hüvelyk közötti mélységig kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?