Nagy erővel rendelkező hidraulikus lyukasztó és szerszámkészletek

Szűrő

Az Enerpac hidraulikus lyukasztó- és matricakészleteket 1/2 hüvelyk vastagságig sorjamentes lyukak lyukasztására tervezték lágyacélban, és kézi, levegős és elektromos szivattyúkhoz használhatók. Alkotáshoz ideálisak...Tovább

ENERPAC -

Punch Hydraulic 35 tonna

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASP-3535 tonnás hidraulikus lyukasztó€10,718.08
BSP-35SHidraulikus lyukasztó és szerszámkészlet€13,978.47
ENERPAC -

SP sorozatú lyukasztókészletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASP5000€70,834.33
BSP50100€41,618.07
ENERPAC -

STP sorozatú hidraulikus lyukasztó- és szerszámkészletek

StílusModellÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
ASTP35ALégpumpa€36,291.67
BSTP35HKézi pumpa€33,522.54
ENERPAC -

Lyukasztó és ürítő szivattyú, 35 tonna, 3/8 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SP35SPAH2DVH€42,054.17
ENERPAC -

Hidraulikus lyukasztó és metrikus szerszámkészlet, 35 tonna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MSP351AH2DVQ€27,048.44

Nagy erővel rendelkező hidraulikus lyukasztó és szerszámkészletek

ENERPAC A hidraulikus lyukasztó- és matricakészleteket lágyacél lyukak 1/2 hüvelyk vastagságig történő sorjamentes lyukasztására tervezték, és kézi, levegős és elektromos szivattyúkhoz használhatók. Ideálisak 0.31, 0.38, 0.44, 0.53, 0.56, 0.69 és 0.81 hüvelykes átmérőjű lyukak készítésére, hogy különféle csavarméretekhez illeszkedjenek. Egyes modellek szerszámváltó szerszámokkal, csatlakozóval és tárolótokkal vannak felszerelve a szerszámok rendszerezésére. Válasszon a lyukasztó- és szerszámkészletek, a hosszúkás lyukasztók és a behelyezett ürítőszivattyúk széles választékából Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni hidraulikus lyukasztó és szerszámkészlet használatakor?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget, kesztyűt és védőruházatot.
  • Győződjön meg arról, hogy a munkadarab megfelelően van rögzítve és alátámasztva, hogy megakadályozza a mozgást a lyukasztás során.
  • A lyukasztás során ügyeljen az éles szélekre és a repülő törmelékekre.
  • Rendszeresen ellenőrizze a gépet, a hidraulikus rendszert és a szerszámokat, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Csak képzett és felhatalmazott személyzet kezelheti a hidraulikus lyukasztó- és szerszámkészletet.

Milyen anyagok lyukaszthatók ki lyukasztószerszám-készlettel?

A lyukasztó- és matricakészleteket elsősorban fémanyagok, például acél, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz és réz lyukasztására használják.

Hogyan lehet karbantartani az ütés- és szerszámkészletet?

  • Tartsa tisztán a lyukasztó és a szerszám felületét, és mentes a törmelékektől vagy maradványoktól, amelyek befolyásolhatják a lyukasztási folyamatot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a lyukasztót és a szerszámot, hogy nincsenek-e rajta kopás, sérülés vagy fénytelenség jelei. Szükség szerint cserélje ki őket a tiszta és pontos lyukak biztosítása érdekében.
  • Kenje meg a lyukasztó és a matrica felületét a súrlódás minimalizálása és a ragadás elkerülése érdekében.
  • Tárolja a lyukasztót és a szerszámkészletet száraz és tiszta környezetben a korrózió elkerülése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?