YALE Elektronikus kulcsnélküli reteszek


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Háttér: 2-3/8" to 2-3/4" , Elem élettartam: 1 év , Ajtóvastagság: 1-3/8" to 2-1/4" , Fire minősítés: Nem , Funkció: belépés , Fokozat: Grade 2 , Kéz: Kéz nélkül , Fogantyú típusa: Holtcsavarok , Belső mélység: 2.125 " , Belső magasság: 6.875 " , Belső szélesség: 3" , Anyaga: Sárgaréz, acél, cink , Szerelési mód: Hengeres , Kulcsok száma: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -22 foktól 140 fokig F , Külső szélesség: 2.75 " , Áramforrás: (4) AA elemek
StílusModellbefejezKülső magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
YRD226HA10BP
Olajra dörzsölt bronz6 1 / 16 "€738.89
B
YRD216HA10BP
Olajra dörzsölt bronz5.187 "€687.04
C
YRD226ZW10BP
Olajra dörzsölt bronz6 1 / 16 "€758.14
D
YRD216HA619
Szatén nikkel5.187 "€676.16
E
YRD226HA619
Szatén nikkel6 1 / 16 "€745.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?