ENERPAC RRH606 henger 60 tonna 6-1/2 hüvelyk lökethossz | AF7YLF 23NP43

ENERPAC RRH606 henger 60 tonna 6-1/2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YLF Modell: RRH606Kereszthivatkozás: 23NP43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,021.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméret1 / 2 "-13
Base to Advance Port1.25 "
Kapacitás60 tonna.
Közép lyuk Dia.2.13 "
Összeomlott magasság12.75 "
Nyakörv szál hossza1.91 "
Nyakörv szálméret6 1/4 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat4.88 "
Henger hatékony terület előrelépés12.73 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás8.37 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság19.25 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése64 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás42 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés82.77 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás54.24 cu. ban ben.
Dia kívül.6.25 "
Dugattyú Dia.3.63 "
Dugattyú belső menetméret23 / 4 "-16
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője3.61 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.5 "
ütés6.5 "
Felülről a visszahúzáshoz2.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.46
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1 / 2 hüvelykes lökethossz | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.30.94 cu. ban ben.20.32 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 henger 100 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.208.84 cu. ban ben.137.17 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 henger 100 tonna 3 hüvelykes lökethossz | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.40.64 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.123.76 cu. ban ben.81.29 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 rövid tonna.-1.5 "80 rövid tonna.252.97 cu. ban ben.127.23 cu. ban ben.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81
ENERPAC RRH3010 henger 30 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLB 23NP39 RRH301036 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.73.12 cu. ban ben.47.71 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelykes lökethossz | AF7YLC 23NP40 RRH30736 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.50.55 cu. ban ben.32.99 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RRH606 henger 60 tonna 6-1/2 hüvelykes lökethossz
€12,021.35 /Mértékegység