ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelykes lökethossz | AF7YLC 23NP40

ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YLC Modell: RRH307Kereszthivatkozás: 23NP40

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,915.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméret3 / 8 "-16
Base to Advance Port1"
Kapacitás30 tonna.
Közép lyuk Dia.1.31 "
Összeomlott magasság13 "
Nyakörv szál hossza1.66 "
Nyakörv szálméret4 1/2 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat3.5 "
Henger hatékony terület előrelépés7.22 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás4.71 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság20 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése36 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás24 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés50.55 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás32.99 cu. ban ben.
Dia kívül.4.5 "
Dugattyú Dia.2.5 "
Dugattyú belső menetméret11 3/16 "-16
Dugattyú menet hossza0.88 "
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője2.5 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.38 "
ütés7"
Felülről a visszahúzáshoz2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac RRH307 henger emelésre, feszítésre, tesztelésre és húzásra szolgál, a henger visszahúzási sebességének precíz szabályozásával. Ez a 30 tonnás üreges munkahenger egy hidraulikus szivattyúhoz van rögzítve, hogy nagy erővel mozgassa vagy támassza meg a munkadarabokat.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RRH307 henger ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, zománcozott külső bevonattal a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez az Enerpac RRH307 kettős működésű hidraulikus üreges dugattyús henger biztonsági szeleppel van felszerelve, amely megakadályozza a működés közbeni túlnyomás okozta károsodást.
  • Nikkelezett úszó középső csövekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a magas nyomásnak és hőmérsékletnek, így biztosítva a hosszú élettartamot.
  • Ez az Enerpac RRH307 hidraulikus henger kettős működésű működést tesz lehetővé, amely megkönnyíti a gyors visszahúzást a precíz vezérlés érdekében.
  • Ezenkívül egy dugattyús törlővel is rendelkezik, amely minimalizálja a hengerben lévő szennyeződést.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC Üreges menetes nyergek: Menetes üreges kialakításúak, ami biztonságos rögzítést és pontos pozícionálást tesz lehetővé, és ideális tartozék a nehéz terhek emeléséhez és támasztásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az Enerpac RRH307 hengernek a lökethossza?

V. A márka RRH307 hengerének lökethossza 7 hüvelyk, ami lehetővé teszi a pontos pozicionálást és a nagyobb elérést a feladatok során.

K. Milyen tartozékokat tartalmaz ez az Enerpac RRH307 kettős működésű hidraulikus üreges dugattyús henger?

V. CR-400 csatlakozóval és porvédő sapkával van felszerelve.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1 / 2 hüvelykes lökethossz | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.30.94 cu. ban ben.20.32 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 henger 100 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.208.84 cu. ban ben.137.17 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 henger 100 tonna 3 hüvelykes lökethossz | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.40.64 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.123.76 cu. ban ben.81.29 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 rövid tonna.-1.5 "80 rövid tonna.252.97 cu. ban ben.127.23 cu. ban ben.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81
ENERPAC RRH3010 henger 30 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLB 23NP39 RRH301036 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.73.12 cu. ban ben.47.71 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH6010 henger 60 tonna 10-1/8 hüvelyk lökethossz | AF7YLD 23NP41 RRH601064 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.128.94 cu. ban ben.84.49 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€19,923.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelyk lökethossz
€7,915.98 /Mértékegység