ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1 / 2 hüvelykes lökethossz | AF7YKW 23NP34

ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1/2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YKW Modell: RRH1001Kereszthivatkozás: 23NP34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,500.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméret5 / 8 "-11
Base to Advance Port1.5 "
Kapacitás100 tonna.
Közép lyuk Dia.3.13 "
Összeomlott magasság6.5 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.5 "
Henger hatékony terület előrelépés20.63 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás13.54 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság8"
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése103 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás68 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés30.94 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás20.32 cu. ban ben.
Dia kívül.8.38 "
Dugattyú Dia.5"
Dugattyú belső menetméret4 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője4.97 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.5 "
ütés1.5 "
Felülről a visszahúzáshoz1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.11
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RRH10010 henger 100 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.208.84 cu. ban ben.137.17 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 henger 100 tonna 3 hüvelykes lökethossz | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.40.64 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.123.76 cu. ban ben.81.29 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 rövid tonna.-1.5 "80 rövid tonna.252.97 cu. ban ben.127.23 cu. ban ben.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81
ENERPAC RRH3010 henger 30 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLB 23NP39 RRH301036 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.73.12 cu. ban ben.47.71 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelykes lökethossz | AF7YLC 23NP40 RRH30736 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.50.55 cu. ban ben.32.99 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98
ENERPAC RRH6010 henger 60 tonna 10-1/8 hüvelyk lökethossz | AF7YLD 23NP41 RRH601064 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.128.94 cu. ban ben.84.49 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€19,923.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1/2 hüvelykes lökethossz
€16,500.07 /Mértékegység