BRADY Csőjelző, Visszahűtött víz


Szűrő
Háttérszín: Zöld , Jelmagyarázat színe: fehér
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
20408
-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€47.26
B
73868
-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€78.49
C
5647-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.12
D
4023-B
1-1/2 to 2-3/8"10 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap10 "€17.23
C
5647-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€22.04
E
4023-C
2-1/2 to 3-7/8"10 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap10 "€32.64
F
7046-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
C
II-5647
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€40.08
E
4023-A
3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap11 / 16 "€11.78
G
7046-3C
3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
H
7046-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
E
4023-D
4–6 ”10 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap10 "€35.32
I
4023-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.03
I
4023-G
8-9 / 7 "10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€48.82
J
5647 HPV
8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.30
K
7046-1HV
8 "és nagyobb2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
I
4023-H
10–15 ”9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?