ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLA 23NP38

ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YLA Modell: RRH1508Kereszthivatkozás: 23NP38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30,219.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.5 "
Kapacitás150 tonna.
Közép lyuk Dia.3.13 "
Összeomlott magasság13.75 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat7.5 "
Henger hatékony terület előrelépés31.62 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás15.91 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság21.75 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése158 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás80 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés252.97 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás127.23 cu. ban ben.
Dia kívül.9.75 "
Dugattyú Dia.6"
Dugattyú belső menetméret4 1/4 "-12
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője5"
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.19 "
ütés8"
Felülről a visszahúzáshoz2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.7
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac RRH1508 kettős működésű üreges dugattyús hidraulikus hengert olyan feszítési, húzási és tolási feladatoknál használják, ahol a terhet a henger közepén áthaladó rúd vagy menetes tengely segítségével kell tolni vagy húzni.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RRH1508 henger acélszerkezettel rendelkezik, zománcozott bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ez az Enerpac RRH1508 henger kettős működésű a gyors visszahúzás érdekében.
  • Dugattyús törlővel van beépítve, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a henger belsejébe, és növelje az élettartamot.
  • Ez az Enerpac RRH1508 hidraulikus henger akár 10000 psi üzemi nyomást is képes kezelni.
  • Nikkelezett úszó középső csővel van felszerelve a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ez az Enerpac RRH1508 hidraulikus munkahenger üreges dugattyúval van beépítve a húzó- és tolóerő érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC AD141 lábtartó: Ezzel az Enerpac hengerrel való használatra tervezték, hogy biztonságos és stabil alapot biztosítson, lehetővé téve a könnyebb és hatékonyabb működést.
  • ENERPAC AD142 karimaadapter: Ezzel az Enerpac hengerrel való használatra tervezték, így a henger könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a karimához vagy a szerelési felülethez, fokozva a hidraulikus rendszer sokoldalúságát és funkcionalitását.
  • ENERPAC AD150 Clevis Eye: Alkalmas ezzel az Enerpac hengerrel, hogy megbízható csatlakozási pontot biztosítson a henger különböző teherhordó alkatrészekhez történő rögzítéséhez, lehetővé téve a hatékony és eredményes hidraulikus műveleteket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantarthatom és szervizelhetem a kettős működésű, üreges dugattyús hidraulikus hengereket?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a szivárgás ellenőrzését, a tömítések és O-gyűrűk állapotának ellenőrzését, a mozgó alkatrészek kenését, valamint a megfelelő beállítás és működés biztosítását.

K. Mekkora ennek az Enerpac RRH1508 hengernek a lökethossza?

V. A márka RRH1508 hengerének lökethossza 8 hüvelyk. Ez arra a távolságra vonatkozik, amelyet a dugattyú a hengeren belül megtehet.

K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hidraulikus szivattyúk között?

A.

  • Az egyszeres működésű hidraulikus szivattyúk úgy működnek, hogy a hidraulikafolyadékot a dugattyúnak csak az egyik oldalán hagyják hatni. Kinyúlnak, amikor a szivattyú nyomást gyakorol, és vagy a terhelés súlya vagy a beépített rugó miatt visszahúzódnak.
  • Másrészt a kettős működésű hidraulikus szivattyúknak két portja van, amelyek lehetővé teszik a külön tágulási és visszahúzási mozgásokat. Ez a kialakítás növeli a hatékonyságot azáltal, hogy független vezérlést biztosít a kinyújtási és visszahúzási műveletek felett.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1 / 2 hüvelykes lökethossz | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.30.94 cu. ban ben.20.32 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 henger 100 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.208.84 cu. ban ben.137.17 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 henger 100 tonna 3 hüvelykes lökethossz | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.40.64 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.123.76 cu. ban ben.81.29 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH3010 henger 30 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLB 23NP39 RRH301036 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.73.12 cu. ban ben.47.71 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelykes lökethossz | AF7YLC 23NP40 RRH30736 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.50.55 cu. ban ben.32.99 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98
ENERPAC RRH6010 henger 60 tonna 10-1/8 hüvelyk lökethossz | AF7YLD 23NP41 RRH601064 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.128.94 cu. ban ben.84.49 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€19,923.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelyk lökethossz
€30,219.81 /Mértékegység