ENERPAC RRH sorozatú üreges dugattyú hidraulikus henger


Szűrő
Csatlakozók: CR400 csatlakozó , Henger visszatérő típusa: Kettős hatású, hidraulikus visszatérő , Befejez: Festett , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Dugattyú típusa: Üreges
StílusModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
RRH3010
36 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.73.12 cu. ban ben.47.71 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
A
RRH307
36 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.50.55 cu. ban ben.32.99 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98
A
RRH603
64 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.44.57 cu. ban ben.29.21 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€9,592.28
A
RRH606
64 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.82.77 cu. ban ben.54.24 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€12,021.34
A
RRH6010
64 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.128.94 cu. ban ben.84.49 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€19,923.73
A
RRH1001
103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.30.94 cu. ban ben.20.32 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€16,500.06
B
RRH1003
103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.40.64 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€19,417.51
A
RRH1006
103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.123.76 cu. ban ben.81.29 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€20,288.47
A
RRH10010
103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.208.84 cu. ban ben.137.17 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€26,310.47
A
RRH1508
158 rövid tonna.-1.5 "80 rövid tonna.252.97 cu. ban ben.127.23 cu. ban ben.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81

RRH sorozatú üreges dugattyú hidraulikus henger

Az Enerpac RRH sorozatú hidraulikus munkahengereket olyan ipari alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy erejű hidraulikus erőt igényelnek a terhek feszítéséhez, teszteléséhez, húzásához és emeléséhez. Ötvözött acélszerkezetük égetett zománcbevonattal rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezek a hidraulikus hengerek biztonsági szelepekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlnyomás okozta károkat. Ezenkívül üreges dugattyúval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a húzó- és tolóerőket. Ezek a hidraulikus hengerek 30, 60, 100 és 150 tonnás teherbírásúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?