ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AF7YKZ 23NP37

ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű

Raktáron
Tétel: AF7YKZ Modell: RRH1006Kereszthivatkozás: 23NP37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,288.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméret5 / 8 "-11
Base to Advance Port1.5 "
Kapacitás100 tonna.
Közép lyuk Dia.3.13 "
Összeomlott magasság13.5 "
Nyakörv szál hossza2.38 "
Nyakörv szálméret8 3/8 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.5 "
Henger hatékony terület előrelépés20.63 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás13.54 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság19.5 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése103 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás68 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés123.76 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás81.29 cu. ban ben.
Dia kívül.8.38 "
Dugattyú Dia.5"
Dugattyú belső menetméret4 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője4.97 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.5 "
ütés6"
Felülről a visszahúzáshoz3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8425420000

Termék részletek:

    • Hidraulikus henger, amelyet arra terveztek, hogy a belsejében lévő dugattyúrúd meghosszabbításával vagy visszahúzásával folyadékot szívjon ki mindkét oldalról
    • Nagy szilárdságú ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság érdekében, és zománcozott bevonattal a korrózióállóság érdekében
    • Belső nyomáscsökkentő szeleppel a szivattyú túlterhelés elleni védelmére és nikkelezett, lebegő középső csővel a megnövelt élettartam érdekében
    • Dugattyús törlővel van felszerelve, amely csökkenti a szennyeződést, és minden helyzetben használható

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hengerűrtartalom növeléseAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RRH1001 henger 100 tonna 1-1 / 2 hüvelykes lökethossz | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.30.94 cu. ban ben.20.32 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 henger 100 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.208.84 cu. ban ben.137.17 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 henger 100 tonna 3 hüvelykes lökethossz | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 rövid tonna.5 / 8 "-111.5 "68 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.40.64 cu. ban ben.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1508 henger 150 tonna 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 rövid tonna.-1.5 "80 rövid tonna.252.97 cu. ban ben.127.23 cu. ban ben.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81
ENERPAC RRH3010 henger 30 tonna 10-1 / 8 hüvelykes lökethossz | AF7YLB 23NP39 RRH301036 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.73.12 cu. ban ben.47.71 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH307 henger 30 tonna 7 hüvelykes lökethossz | AF7YLC 23NP40 RRH30736 rövid tonna.3 / 8 "-161"24 rövid tonna.50.55 cu. ban ben.32.99 cu. ban ben.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98
ENERPAC RRH6010 henger 60 tonna 10-1/8 hüvelyk lökethossz | AF7YLD 23NP41 RRH601064 rövid tonna.1 / 2 "-131.25 "42 rövid tonna.128.94 cu. ban ben.84.49 cu. ban ben.6.25 "23 / 4 "-16€19,923.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RRH1006 henger, 100 tonna, 6 hüvelykes lökethossz, kettős működésű
€20,288.47 /Mértékegység