Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indexálható maró F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indexálható maró F4041b27063z0613

Raktáron
Tétel: AD6CXD Modell: F4041.B27.063.Z06.13Kereszthivatkozás: 44W156
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
€1,232.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza2.126 "
Átmérő1.575 "
Helyezze be a csavartFS1457 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4041.B27.063.Z06.13
Szükséges betétek száma15
Teljes hossz5.905 "
Shank Dia.1.574 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)4.52
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Indexálható maró F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€811.55
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Indexálható maró F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€803.61
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Indexálható maró F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€1,122.12
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Indexálható maró F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€816.06
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Indexálható maró F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,721.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Indexálható maró F4041b27063z0613
€1,232.49 /Mértékegység