ENERPAC RR3014 hidraulikus henger, 30 tonna, 14-1/2 hüvelykes lökethossz | AF7YQC 23NR35

ENERPAC RR3014 hidraulikus henger, 30 tonna, 14-1/2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQC Modell: RR3014Kereszthivatkozás: 23NR35

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,618.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.56 "
Kapacitás30 tonna.
Összeomlott magasság21.63 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.88 "
Henger hatékony terület előrelépés6.51 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás3 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság36.13 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése32.5 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás6 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés92.7 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás43 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.98 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2"
Dia kívül.4"
Dugattyú Dia.2.13 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés14.5 "
Felülről a visszahúzáshoz3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.03
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac RR3014 hengert építőiparban, gyártásban, olaj- és gázipari, bányászati ​​és infrastrukturális projektekben használják. Erőteljes és precíz toló- vagy húzóerőt biztosít nehéz emeléshez, gépek pozícionálásához, szerkezeti teszteléshez és karbantartási műveletekhez. Ez a henger ideális anyagok és berendezések tolására, húzására, nyomására vagy tartására, hatékony és biztonságos működést biztosítva kihívásokkal teli ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Gallérmenetekkel és dugattyús menetekkel rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
  • Ez a henger zománcozott bevonattal rendelkezik a nagyobb korrózióállóság érdekében.
  • Kivehető edzett nyergekkel érkezik, amelyek védik a dugattyút emelés és nyomás közben.
  • Ez a palack beépített biztonsági szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen túlnyomás kialakulását.
  • CR400 csatlakozóval rendelkezik a kényelmes csatlakoztatás érdekében, és dugattyús ablaktörlővel rendelkezik a szennyeződés csökkentése és a tartósság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CR400 hidraulikus csatlakozó: Ezt a csatlakozót ezzel és a márka többi hengerével együtt használják a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozás érdekében, hatékony erőátvitelt és a hidraulikus műveletek leállásának minimalizálását biztosítva. Gyorscsatlakozós kialakítása lehetővé teszi a hidraulikus alkatrészek egyszerű és hatékony csatlakoztatását és leválasztását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Enerpac RR3014 hengert?

A.

  • Készítse elő a telepítési területet úgy, hogy az tiszta, stabil és minden akadálytól mentes legyen.
  • Helyezze az Enerpac RR3014 hengert a kívánt helyre, ügyelve arra, hogy egy vonalban legyen a tervezett alkalmazással.
  • Rögzítse biztonságosan a hengert a megfelelő konzolokkal, csavarokkal vagy bilincsekkel a gyártó utasításait követve.
  • Csatlakoztassa a hidraulika tömlőket vagy szerelvényeket a hengerhez, biztosítva a megfelelő beállítást és a szoros csatlakozásokat.
  • Ha szükséges, állítsa be a henger lökethosszát vagy helyzetét a speciális alkalmazási követelményeknek megfelelően.
  • Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően meg van-e húzva és biztonságos-e.
  • Vizsgálja meg a teljes telepítést, hogy ne legyen szivárgás, laza alkatrészek vagy potenciális veszélyek.
  • Végezzen tesztműveletet a henger működőképességének ellenőrzéséhez és a zökkenőmentes működéshez.

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő hidraulikus hengert?

A.

  • Vegye figyelembe az alkalmazás konkrét feladatait, teherbírását, lökethosszát, üzemi nyomását és környezeti tényezőit.
  • Tekintse át a henger műszaki adatait, beleértve a furatméretet, a rúd átmérőjét, a rögzítési lehetőségeket és a lökethossz-tartományt.
  • Győződjön meg arról, hogy a palack képes kezelni a rendszer működési paramétereit, például az áramlási sebességet, a hőmérséklet-tartományt és a munkaciklust.
  • Vegye figyelembe az alkalmazására vonatkozó biztonsági követelményeket vagy előírásokat.
  • Válasszon egy hengert egy megbízható gyártótól, amely ismert a megbízhatóságáról és a tartósságáról.
  • Egyensúlyozza a kezdeti költségeket a hosszú távú megbízhatósággal és teljesítménnyel a legjobb érték érdekében.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt az általános célú hidraulikus hengert?

A.

  • Rendszeresen végezzen ellenőrzéseket a sérülések, szivárgások vagy kopás jeleinek felderítésére.
  • Távolítsa el a szennyeződéseket, törmeléket és szennyeződéseket tiszta ruhával vagy kefével.
  • Figyelje a hidraulikafolyadék minőségét, és győződjön meg arról, hogy tiszta és szennyeződésmentes.
  • Ellenőrizze a folyadékszinteket, és tartsa az ajánlott tartományon belül.
  • Vizsgálja meg a hengertömítéseket, hogy nincs-e rajta szivárgás vagy károsodás jele.
  • Vigyen fel megfelelő kenőanyagot a rúdra és más mozgó alkatrészekre a gyártó ajánlása szerint.
  • Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a meglazult csavarokat vagy rögzítőelemeket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikarendszer nyomását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megadott tartományon belül van.
  • A gördülékeny működés érdekében rendszeresen gyakorolja a henger teljes mozgástartományát.

K. Mekkora ennek a hengernek a maximális terhelhetősége?

A. Az Enerpac RR3014 henger maximális teherbírása 30 tonna. Azok az ügyfelek, akik nagyobb teherbírású hengereket keresnek, választhatják az Enerpac-ot RR3006 henger amely akár 300 tonnás terhelést is elbír.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR3014 hidraulikus henger, 30 tonna, 14-1/2 hüvelykes lökethossz
€7,618.33 /Mértékegység