ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29

ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YPW Modell: RR1010Kereszthivatkozás: 23NR29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,938.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.44 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság16.13 "
Nyakörv szál hossza1.06 "
Nyakörv szálméret2 1/4 "-14
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.23 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás0.8 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság26.13 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.1 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás4 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés22.33 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás8 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.88 "
Dugattyú Dia.1.38 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.38 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.24 "
ütés10 "
Felülről a visszahúzáshoz2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac RR1010 kettős működésű hidraulikus munkahenger egyirányú emelésre és megtámasztásra készült nagy igénybevételű műveletek során. Általában hidraulikus szivattyúkkal együtt használják a nehéz tárgyak és gépek emelésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok könnyed kezelésére.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RR1010 kettős működésű hidraulikus munkahenger acélszerkezettel rendelkezik, zománcozott bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ez az Enerpac RR1010 hidraulikus munkahenger biztonsági szeleppel van felszerelve a túlnyomás megelőzésére.
  • Tartalmaz egy dugattyús ablaktörlőt a szennyezés csökkentése érdekében, valamint nagy teljesítményű kopószalagokat, amelyek fokozott ellenállást biztosítanak a csapágyak károsodásával szemben.
  • Ez az Enerpac RR1010 kettős működésű hidraulikus henger edzett nyergekkel van beépítve, hogy megvédje a dugattyút a nyomás és az emelés során.
  • Az aljzat rögzítőnyílásaival, valamint gallér- és dugattyúmenetekkel rendelkezik a könnyű leszerelés és rögzítés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CATS12 dönthető nyereg: Ezt a nyerget kifejezetten az Enerpac RR1010 hidraulikus hengerrel való használatra tervezték, állítható billentési lehetőségeket biztosít a precíz pozicionáláshoz és támogatáshoz különféle emelési és tolási alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Enerpac RR1010 hidraulikus henger maximális üzemi nyomása?

A. 10000 psi.

K. Mi a különbség az egyszeres és kettős működésű hidraulikus hengerek között?

A. Az egyszeres működésű hidraulikus henger a dugattyú egyik oldalán keresztül fejti ki az erőt, amely hidraulikus nyomás alatt kinyúlik, és a terhelés vagy egy belső rugó hatására visszahúzódik. Ezzel szemben a kettős működésű hidraulikus hengernek két nyílása van, amelyek lehetővé teszik az erő kétirányú kifejtését, lehetővé téve a dugattyú kinyújtását és visszahúzását.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56
ENERPAC RR2006 hidraulikus henger, 200 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 négyzetméter.5"1"22.5 négyzetméter.221 rövid tonna.112.5 rövid tonna.265.28 cu. ban ben.135 cu. ban ben.€20,521.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz
€3,938.44 /Mértékegység