Hidraulikus csőhajlító
A hidraulikus csőhajlítók hidraulikus nyomást használnak acél/alumínium elektromos csövek és fémcsövek hajlításához. ThesAz e csőhajlítók akár 10000 psi nyomást is képesek ellenállni, hogy egyenletes és gyűrődésmentes legyennds. Egyes modellek automatikus leállítási funkcióval is rendelkeznek, amely automatikusan leállítja a gépet az előre beállított hajlítási szögeknél. ThesA hajlítók kézi hajtásúak vagy elektromos motorral is működtethetők. A legtöbb thesAz e hajlítók egy készletben kaphatók, amely hajlítópapucsot, hengert, két forgósarut, két forgócsapot és f hajlítót tartalmazrame, egy cipőrögzítő csap és egy hat láb hosszú tömlő. Raptor Supplies széles választékát kínálja a these hidraulikus csőhajlítók melltartóbólnds mint Greenlee, Gardner Bender, RIDGID, Enerpac & Metalpro. ThesA hidraulikus csőhajlítók vasból, acélból, lágyacélból, merev acélból és alumíniumból készült csöveket, vezetékeket és csöveket hajlíthatnak. Ők generally come unassemlégtelenítve az egységek felhasználó szerinti módosításához specifikációkat.
Hidraulikus csőhajlítók ból ből Gardner Bender Tartós fém munkadobozban érkezik, amely könnyen zárható és targoncával szállítható. A pontosság érdekében fokozatjelzésekkel vannak ellátvands. These Gardner Bender A csőhajlítók kézi vagy elektromos szivattyúkkal is működtethetők a gyors működés érdekébennds és csökkenti a csőtörést. 3-5/16 és 20 hüvelyk közötti hajlítási sugarakban kaphatókhes.
Csőhajlító készletek ból ből Enerpac egy nagy teherbírású tárolódobozban találhatók hengerrel, tömlővel, nyereggel, kézi / levegő / elektromos szivattyúval és egy Enerpac csőhajlító kézikönyv. Hajlító cipőjük és frame hőkezelt alumínium szerkezettel rendelkezik a keménység javítása érdekébenness, szilárdság és hajlékonyság. Minden Enerpac hajlító készletek BZ-12377 cipőzár csapokat és BZ-12091 szögjelzők a pontos hajlítás érdekében. Egyes hajlítómodellek kettős működésű hengerrel is fel vannak szerelve, amely képes közvetlenül kilökni a csövet az ívelt saruból.