ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36

ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AB7KHL Modell: RR308Kereszthivatkozás: 23NR36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,398.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port1.44 "
Kapacitás30 tonna.
Összeomlott magasság15.5 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.88 "
Henger hatékony terület előrelépés6.51 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás3 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság23.75 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése32.5 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás6 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés53.67 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás25 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.98 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2"
Dia kívül.4"
Dugattyú Dia.2.13 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés8.25 "
Felülről a visszahúzáshoz3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.41
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56
ENERPAC RR2006 hidraulikus henger, 200 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 négyzetméter.5"1"22.5 négyzetméter.221 rövid tonna.112.5 rövid tonna.265.28 cu. ban ben.135 cu. ban ben.€20,521.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz
€6,398.35 /Mértékegység