ENERPAC RR3006 hidraulikus henger, 300 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQB 23NR34

ENERPAC RR3006 hidraulikus henger, 300 tonna, 6 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQB Modell: RR3006Kereszthivatkozás: 23NR34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€42,669.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör6.25 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység1.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1 1/4 "-7
Base to Advance Port3.5 "
Kapacitás300 tonna.
Összeomlott magasság19.13 "
Nyakörv szál hossza2.31 "
Nyakörv szálméret12 1/4 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat9.5 "
Henger hatékony terület előrelépés70.93 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás38 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság25.13 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése354.6 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás190 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés425.56 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás228 cu. ban ben.
Dia kívül.12.25 "
Dugattyú Dia.6.5 "
Dugattyú belső menetméret2 1/2 "-12
Dugattyú menet hossza3.25 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője6.5 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból1.13 "
ütés6"
Felülről a visszahúzáshoz4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 274.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR3006 hidraulikus henger, 300 tonna, 6 hüvelykes lökethossz
€42,669.96 /Mértékegység