ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32

ENERPAC RR1506 hidraulikus henger

Raktáron
Tétel: AF7YPZ Modell: RR1506Kereszthivatkozás: 23NR32

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,906.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör6.25 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység1"
Alap rögzítő furatok menetméret3 / 4 "-16
Base to Advance Port1.94 "
Kapacitás150 tonna.
Összeomlott magasság15.19 "
Nyakörv szál hossza2.36 "
Nyakörv szálméret8 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.25 "
Henger hatékony terület előrelépés30.71 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás14.8 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság21.31 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése153.5 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás74 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés188.28 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás91 cu. ban ben.
Dia kívül.8"
Dugattyú Dia.4.5 "
Dugattyú belső menetméret3 3/8 "-16
Dugattyú menet hossza1.38 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője4.49 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.75 "
ütés6.13 "
Felülről a visszahúzáshoz3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.2735
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termék részletek:

Az Enerpac RR1506 hidraulikus hengert vagy munkahengert hidraulikus szivattyúkkal együtt használják nehéz tárgyak és gépi műveletek egyirányú emelésére és alátámasztására, minimális erőfeszítéssel. Gyakran használják lámpatestekkel préselési, krimpelési és lyukasztási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RR1506 hidraulikus henger acélszerkezettel rendelkezik a nagy szilárdság érdekében, és zománcozott bevonattal rendelkezik, amely teljes védelmet nyújt a korrozív folyadékok, olajok és enyhe vegyszerek ellen.
  • Az alap rögzítő lyukakkal, valamint gallérral és dugattyúval rendelkezik a könnyű rögzítés és eltávolíthatóság érdekében.
  • A felszerelt edzett nyergek védik a dugattyút préselés és emelés közben.
  • Ez az egység beépített biztonsági szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen túlnyomást.
  • Dugattyús törlővel van ellátva, amely csökkenti a szennyeződést a hosszú távú tartósság érdekében.
  • Ennek a hosszú löketű egységnek a maximális üzemi nyomása 10000 psi.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CATS sorozatú dönthető nyergek: Ezekkel a nyergekkel növelhető az érintkezés tartós terhelés esetén.
  • ENERPAC Z-osztályú elektromos szivattyúk: Ezeket a szivattyúkat hidraulikus áramlások használatára tervezték, hogy pozitív elmozdulást idézzenek elő ipari gépekben. Ezek az egységek mágnesszelepekkel vagy kézi működtetésű 4 utas szelepekkel vannak felszerelve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a hidraulikus emelő kiválasztási tényezői?

A.

  • Terhelhetőség: A legfontosabb mérőszám az emelő teherbírás.
  • Hézag: Ellenőrizze a hézagot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hidraulikus emelő elbírja a terhelést.
  • Emelési magasság: A normál palackemelő emelési magassága meghosszabbítható egy teleszkópos palackemelővel, bár ennek kisebb az emelőképessége.
  • Tájolás: Vegye figyelembe a hidraulikus emelő helyzetét, amikor a vízszintes tolás és a függőleges emelés, vagy mindkettő között választ.
  • Automatikus vagy kézi: Legyen az automata vagy kézi, egy levegős vagy elektromos szivattyú hajtja meg a nagy teherbírású hidraulikus palackemelőt. Az automata hidraulikus emelőben lévő motoros szivattyú helyettesíti a kézi kézi kar szerepét.
  • Alkalmazás: Egyes hidraulikus emelőket kifejezetten bizonyos ipari folyamatokban használnak, mint például a fahasításhoz használt hidraulikus emelőket.

K. Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni a hidraulikus emelő használatakor?

A.

  • Először is, ne emeljen a megengedett tonnánál többet. A túlterhelés a henger törését vagy hidraulikafolyadék szivárgását okozhatja.
  • A hibabiztos szelep kialakítás ellenére kerülje a maximális nyomás túllépését.
  • Másodszor, a tartálynak mindig elegendő olajnak kell lennie. Ellenkező esetben a hidraulikus emelő maximális nyomása nem éri el.
  • Tragikus balesetet okozhat a henger szivárgása, amely használat közben következik be. Tekintse át a gyártó ajánlásait a rendszeres karbantartáshoz.

K. Milyen méretű hidraulikus hengerre van szükségem?

V. A teljes súlyt a pontok számával elosztva meghatározhatja a szükséges henger méretét. Egy 100 tonnás rakományhoz például legalább egy 100 tonnás hengerre lenne szükség, de egy ugyanolyan súlyú, négy emelési ponttal rendelkező rakományhoz négy 25 tonnás hengerre lenne szükség.

K. Szabályozható ennek a 150 tonnás Enerpac dupla működésű hidraulikus hengernek a sebessége?

V. Igen, a kettős működésű hidraulikus henger sebessége szabályozható a hidraulikafolyadék áramlási sebességének beállításával a hengerbe és onnan ki. A szelepeken keresztüli áramlási sebesség szabályozásával a henger kihúzási és visszahúzási sebessége az egyedi követelményeknek megfelelően beállítható. Ez lehetővé teszi a henger precíz vezérlését és működését különféle alkalmazásokban.

K. Milyen előnyei vannak a kettős működésű hidraulikus hengereknek az egyszeres működésű hidraulikus hengerekkel szemben?

A.

  • Mindkét irányban képesek kifejteni az erőt, lehetővé téve a toló és húzó műveleteket.
  • A hidraulikafolyadék áramlása szabályozható a henger meghosszabbításának és visszahúzásának pontos szabályozása érdekében.
  • A kétirányú hidraulikus nyomás kihasználásával a kettős működésű hengerek gyorsabb működést és nagyobb termelékenységet érhetnek el.
  • A hidraulikus rendszer meghibásodása esetén a kettős működésű hengerek külső erők vagy mechanizmusok segítségével továbbra is visszahúzhatók.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 négyzetméter.--14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.30 rövid tonna.69.11 cu. ban ben.33 cu. ban ben.€13,355.74
ENERPAC RR2006 hidraulikus henger, 200 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 négyzetméter.5"1"22.5 négyzetméter.221 rövid tonna.112.5 rövid tonna.265.28 cu. ban ben.135 cu. ban ben.€20,521.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR1506 hidraulikus henger
€18,906.56 /Mértékegység