ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz | AF7YPY 23NR31

ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YPY Modell: RR1502Kereszthivatkozás: 23NR31

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,355.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port0.88 "
Kapacitás150 tonna.
Összeomlott magasság7.19 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.25 "
Henger hatékony terület előrelépés30.71 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás14.8 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság9.44 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése153.5 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás30 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés69.11 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás33 cu. ban ben.
Dia kívül.8"
Dugattyú Dia.4.5 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője3.67 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.06 "
ütés2.25 "
Felülről a visszahúzáshoz2.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.855
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatásos terület visszahúzásMax. Hengerűrtartalom növeléseMax. Hengerűrtartalom VisszahúzásOlajkapacitás előrelépésOlajkapacitás visszahúzásÁr
ENERPAC RR308 hidraulikus henger, 30 tonna, 8-1/4 hüvelykes lökethossz | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 négyzetméter.--3 négyzetméter.32.5 rövid tonna.6 rövid tonna.53.67 cu. ban ben.25 cu. ban ben.€6,398.35
ENERPAC RR10018 hidraulikus henger, 100 tonna, 18-1/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.374.44 cu. ban ben.174 cu. ban ben.€26,546.09
ENERPAC RR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 6-5/8 hüvelykes lökethossz | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 négyzetméter.5.5 "1"9.6 négyzetméter.103.2 rövid tonna.48 rövid tonna.136.93 cu. ban ben.63 cu. ban ben.€12,792.73
ENERPAC RR1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 10 hüvelykes lökethossz | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.22.33 cu. ban ben.8 cu. ban ben.€3,938.44
ENERPAC RR1012 hidraulikus henger, 10 tonna, 12 hüvelykes lökethossz | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 négyzetméter.--0.8 négyzetméter.11.1 rövid tonna.4 rövid tonna.26.8 cu. ban ben.9 cu. ban ben.€5,109.90
ENERPAC RR1506 hidraulikus henger | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 négyzetméter.6.25 "1"14.8 négyzetméter.153.5 rövid tonna.74 rövid tonna.188.28 cu. ban ben.91 cu. ban ben.€18,906.56
ENERPAC RR2006 hidraulikus henger, 200 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 négyzetméter.5"1"22.5 négyzetméter.221 rövid tonna.112.5 rövid tonna.265.28 cu. ban ben.135 cu. ban ben.€20,521.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RR1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 2-1/4 hüvelykes lökethossz
€13,355.74 /Mértékegység