MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 LE 1725 Rpm 115/208-230V Nincs | AD6NXT 46N387 / C235

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Nincs

Raktáron
Tétel: AD6NXT Típus: 5KC49PN0155Kereszthivatkozás: 46N387 / C235

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők13.6 / 6.7-6.8
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság68%
Sebességek száma1
Teljes hossz11.375 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 15 / 16 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501406040
Származási országUS

Termék részletek:

A Marathon 5KC49PN0155 motort szalagfűrészekben, fúróprésekben, ventilátorokban, mezőgazdasági berendezésekben és nyári hűtőventilátorokban használják. A váltakozó áramot forgatónyomatékká alakítja a mechanikai terhelések meghajtására. Ez a nyomaték a csavaró vagy forgó erő mértéke.

Jellemzők:

  • A Marathon 5KC49PN0155 motor állandó kenésű, kettős tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkezik a sima mozgás, a meghosszabbított motor élettartam és a csökkentett motorsúrlódás érdekében.
  • Nyitott, cseppálló burkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a külső levegő átáramlását a motor tekercselésein keresztül, hogy folyamatosan hűtse a motort.
  • Ez a B osztályú szigetelt egység egyfázisú kialakítást kínál, és 1800 ford./perc maximális fordulatszámmal rendelkezik.
  • Lehetővé teszi a bölcsőalap rögzítését vízszintes / függőleges helyzetben a felhasználó kényelme érdekében.
  • A modell rugalmas gyűrűs rögzítőkkel van felszerelve, hogy a motor felfüggesztve maradjon, így csökkentve a motor indítása során keletkező vibrációt és zajt.
  • Ennek az acélszerkezetű motornak van egy kulcsos tengelye, amely az óramutató járásával megegyezően / balra forog.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

K. Mi a reteszelt tengely célja?

V. A tengelykulcs egy fémdarab, amely a forgó gépelemet a tengelyhez köti. Lehetővé teszi a nyomaték átvitelét és megakadályozza a két rész közötti relatív elfordulást.

K. Mit jelent a B osztályú szigetelés?

A. A motorok B osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozásához. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 Celsius fokos hőmérsékletet is képesek elviselni.

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteKeretKeret anyagMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 LE 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XMinden szög56AcélKulcsoskocsiBölcsőalap1725/142575.2%€1,058.46
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Általános rendeltetésű motor Szénacél Odp 1/2 LE 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap1140-€1,264.90
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vízszintes48Hengerelt acélLakásEgyik semBölcsőalap1725/142559.5%€605.51
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap1725/142559.5%€755.27
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/208-230V Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172568%€801.18
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 LE 1140 RPM 115/230V Nincs | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap114050%€958.43
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 LE 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap114050%€999.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Nincs
€744.61 /Mértékegység