Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: prémium , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Vezeték hossza: 18 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: T-stat , Motor típusa: 3-fázis , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM: 1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2.25 " , Temp. Kód: T3B