IGUS 07-es sorozat, kábelhordozó nyitva


Szűrő
Hajlítási sugár: 1.10 "/ 28 mm , üreg magassága: 0.410 "/ 10.3 mm , Magasság: 0.590 "/ 15 mm , Link a linkbemutatóhoz: 0.790 "/ 20 mm , hurok magassága: 2.83 "/ 72 mm , Hurok hossza: 5.51 "/ 140 mm , Stílus: Cipzár , Típus: Small
StílusModellÜreg szélességeHosszLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
07-20-028-0-1
0.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€32.72
A
07-20-028-0-3
0.79 "/ 20 mm3 láb.461.06 "/ 27 mm€104.40
A
07-06-028-0-1
0.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€29.95
A
07-06-028-0-3
0.240 "/ 6 mm3 láb.460.490 "/ 12.5 mm€96.10
A
07-10-028-0-3
0.390 "/ 10 mm3 láb.460.650 "/ 16.5 mm€101.16
A
07-10-028-0-1
0.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€30.27
A
07-16-028-0-1
0.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€32.92
A
07-16-028-0-3
0.630 "/ 16 mm3 láb.460.890 "/ 22.5 mm€99.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?