Az Enerpac RC55 általános célú hidraulikus munkahenger nagy terhek emelésére és hidraulikus erő segítségével nagy erők létrehozására készült. Lehetővé teszi az egyirányú löketet és erőt, így kiválóan alkalmas olyan feladatokra, mint a kinyújtott dugattyúk leengedése és húzása.
Jellemzők:
- Az Enerpac RC55 általános célú hidraulikus munkahenger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot, alacsony kopást és csökkentett szivárgásveszélyt kínálnak, ami meghosszabbítja az élettartamot.
- Robusztus csapágyrendszert tartalmaz kompozit kopószalagokkal, amelyek kivételes oldalterhelési ellenállást biztosítanak, és minimálisra csökkentik a hengerkopást a sima és megbízható működés érdekében.
- Ez a henger gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint alaprögzítési furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű beszerelést és az alkalmazások széles skálájába történő zökkenőmentes integrációt.
- Megerősített ütközőgyűrűvel van felszerelve, hogy ellenálljon a nehéz terheléseknek és a kemény működési feltételeknek, megbízható teljesítményt és tartósságot biztosítva.
- Ez a hidraulikus henger emellett fel van szerelve a Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel, amely lehetővé teszi a gyors visszahúzást és jelentősen javítja az általános hatékonyságot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Enerpac RC-55 általános célú hidraulikus henger teherbírása?
V. A teherbírása 20 tonna.
K. Hogyan akadályozza meg az RC-55 általános célú hidraulikus munkahenger a szennyeződést?
V. Az RC-108 henger dugattyús törlővel van felszerelve, amely hatékonyan megakadályozza a szennyeződést. Az ablaktörlő eltávolítja a szennyeződéseket, törmeléket és egyéb szennyeződéseket a dugattyúról, biztosítva a zökkenőmentes működést és meghosszabbítva a henger élettartamát.
K. Mi az általános célú hidraulikus henger működési elve?
V. Ezt az általános rendeltetésű hidraulikus hengert egyszeres működésű hidraulikus hengernek tervezték, amely a dugattyú egyik oldalán hidraulikafolyadékot használ a működéshez. A szivattyú által generált nyomáson keresztül nyúlik ki, míg a visszahúzódást vagy a teher súlya vagy egy beépített rugó biztosítja. Ez a konfiguráció hatékony és megbízható teljesítményt biztosít, lehetővé téve a nehéz terhek hatékony tolását vagy emelését.
K. Milyen óvintézkedéseket kell tenni az üreges dugattyús hidraulikus henger beszerelésekor?
A.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
- Biztosítsa a hidraulikus berendezés stabil és biztonságos beállítását, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint a súly, az egyensúly és a felületi feltételek.
- Kövesse a megfelelő reteszelési/kijelölési eljárásokat, hogy elkerülje a hidraulikus rendszer akaratlan aktiválását a telepítés során.