Légi sebességmérők

Szűrő

A Dwyer légsebesség-távadókat úgy tervezték, hogy figyeljék a légáramlást a kipufogócső áramlásában és a szellőztetés nyomon követésében, valamint a HVAC vagy tisztatéri rendszerekben. Ezek a Dwyer levegők...Tovább

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A641RM-12€1,188.78
A641RM-12-LED€1,468.02
StílusModellSzonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A641-66"€1,416.96
A641-6-LED6"€1,551.14
A641-12-LED12 "€1,628.42
A641-1212 "€1,416.96
A641-1818 "€1,460.33
A641-18-LED18 "€1,633.42
A641-24-LED24 "€1,742.19
A641-2424 "€1,424.25
StílusModellPontosságÁr (ÁFA nélkül)
AAVUL-3DB1-LCD3%€1,018.02
ajánlatkérés
AAVUL-3DA13%€662.04
ajánlatkérés
AAVUL-3DB13%€933.91
ajánlatkérés
AAVUL-3DA1-LCD3%€758.17
ajánlatkérés
AAVUL-3DM13%€926.00
ajánlatkérés
AAVUL-3DM1-LCD3%€1,018.02
ajánlatkérés
AAVUL-5DB15%€671.05
ajánlatkérés
AAVUL-5DA15%€426.24
ajánlatkérés
AAVUL-5DB1-LCD5%€774.48
ajánlatkérés
AAVUL-5DM15%€671.05
ajánlatkérés
AAVUL-5DA1-LCD5%€522.21
ajánlatkérés
AAVUL-5DM1-LCD5%€774.48
ajánlatkérés

Légi sebességmérők

Dwyer Instruments A légsebesség-távadókat úgy tervezték, hogy figyeljék a légáramlást a kipufogócső áramlásában és a szellőzés nyomon követésében, valamint a HVAC vagy tisztatér rendszerekben. Ezek a CE-jelölésű távadók fűtött tömegáram-érzékelővel rendelkeznek, amely pontos sebességmérést biztosít 0 és 15000 fpm közötti áramlási sebességnél, valamint nyomógombos beállítási lehetőséggel a problémamentes kalibrálás érdekében. Egyes modellek digitális szűrővel vannak felszerelve a jelek csillapítására, valamint NEMA 4X besorolású házzal a szűk helyeken történő telepítéshez. Ezek a távadók -40 és 212 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a Dwyer légsebesség-távadók 6, 12, 18 és 24 hüvelykes szondahosszban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a légsebesség-távadókat?

  • Rendszeresen tisztítsa meg a légsebesség-távadót és az érzékelőt a por és a törmelék eltávolítása érdekében.
  • A pontos mérések érdekében rendszeresen kalibrálja a távadót.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • Gondoskodjon a megfelelő tápellátásról és elektromos csatlakozásokról.
  • Óvja a távadót a szélsőséges hőmérsékletektől és környezeti feltételektől.

Hogyan simítja ki a légsebesség-távadóban lévő digitális szűrő a mért sebesség ingadozásait?

A digitális szűrő képes kisimítani a mért sebesség ingadozásait azáltal, hogy csillapítja az érzékelő jelének gyors változásait vagy ingadozásait. A szűrő paramétereinek, például a vágási frekvencia vagy az időállandó beállításával a szűrő szabályozott választ tud adni a sebességjel változásaira. Ez a simító hatás segít kiküszöbölni a nagyfrekvenciás zajokat vagy a rövid távú ingadozásokat, ami stabilabb és konzisztensebb sebességmérést eredményez az idő múlásával.

Miért fontos a zajcsökkentés egy légsebesség-távadóban?

A zajcsökkentés kulcsfontosságú a levegősebesség-távadóknál, mert segít javítani a mért sebességadatok pontosságát. A légsebesség mérését különféle zajforrások befolyásolhatják, például elektromos interferencia vagy az érzékelő jelének véletlenszerű ingadozása. A zajcsökkentés érdekében digitális szűrők alkalmazásával az adó tisztább és megbízhatóbb kimenetet biztosít, lehetővé téve a jobb döntéshozatalt és vezérlést azokban az alkalmazásokban, amelyek pontos sebességadatokra támaszkodnak.

Kínál a Dwyer légsebesség-távadókat, amelyek állítható átviteli tartományt tesznek lehetővé?

Igen, Dwyer 641 Sorozat A légsebesség-távadók 8 különböző tartomány közül választhatnak, 250 láb/perc (FPM) és 15000 FPM között, a megfelelő metrikus tartomány 1.25 méter/s (MPS) és 75 MPS között.

Hogyan lehet észlelni a levegő sebességét a nehezen elérhető helyeken?

Használhatja a Dwyert légsebesség-távadók. Hat láb hosszú kábelekkel rendelkeznek, amelyek segítik a felhasználókat a légsebesség érzékelésében szűk helyeken vagy nehezen elérhető helyeken.

Milyen tényezők befolyásolhatják a légsebesség-távadók pontosságát, és hogyan biztosíthatják a felhasználók a pontos leolvasást?

  • A pontosság megőrzéséhez elengedhetetlen a gyártói irányelvek szerinti rendszeres kalibrálás.
  • Az érzékelő elhelyezése a légáramlási úton kritikus. A helytelen elhelyezés, például kanyar vagy akadály közelében turbulenciát és pontatlan leolvasást eredményezhet.
  • A hőmérséklet, a páratartalom és a légköri nyomás változásai befolyásolhatják a levegő sűrűségét, ami befolyásolja a mérési pontosságot. Győződjön meg arról, hogy a távadó ezekre a feltételekre van kalibrálva.
  • A különböző típusú érzékelők eltérő pontossággal és válaszidővel rendelkeznek. Válassza ki az adott alkalmazásnak és pontossági követelményeknek megfelelő érzékelőtípust.
  • Vegye figyelembe az áramlási profilt, és válassza ki az érzékelők megfelelő számát és elhelyezését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?