Az Enerpac RC506 hidraulikus henger lineáris működtetőként szolgál, hogy egyirányú löketet és erőt biztosítson a tengeri és tengeri mérnöki alkalmazásokban. Ideális a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, valamint az élelmiszeriparban és a termelésben.
Jellemzők:
- Ezt az Enerpac RC506 egyszeres működésű, rugóvisszatérítésű hidraulikus hengert építőipari berendezésekben vagy gyártógépekben használják nehéz terhek emelésére és megtámasztására.
- Acél test zománcozott bevonattal rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- Ez az Enerpac RC506 egyműködésű rugóvisszatérítéses hidraulikus munkahenger Trio Bearing System rendszerrel rendelkezik a nagyobb tartósság érdekében, és hibrid rugó-visszatérítési rendszerrel a gyorsabb visszahúzás és a kiváló termelékenység érdekében.
- Egyedülálló GR2 csapágykialakítással rendelkezik, zárt tömítésekkel a hengerkopás csökkentése érdekében.
- Ez az RC506 Enerpac hidraulikus munkahenger a kényelem érdekében újratervezett hengermenetvédővel és előfeszített rugóval van felszerelve a visszahúzási sebesség javítása érdekében.
- Dugattyú- és gallérmenetekkel rendelkezik a jobb rögzítés érdekében, valamint dugattyús törlővel, amely megakadályozza az idegen szennyeződések bejutását.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC CATS100 dönthető nyereg: Segít meghosszabbítani az Enerpac henger élettartamát, és nitrokarbonizációs felületkezelést alkalmaz a kiváló korrózióvédelem érdekében, professzionális megjelenést biztosítva teljes élettartama során.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit értünk dugattyús henger alatt?
A. A dugattyús vagy anélküli hidraulikus hengert dugattyús hengernek nevezzük.
K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?
A. Az egyszeres működésű, kettős működésű, tandem hidraulikus és teleszkópos/működtető hidraulikus hengerek 4 különböző típusú hidraulikus hengerből állnak.
K. Milyen folyadékot használnak a hidraulikus hengerekben?
A. A hidraulikafolyadék egy nem összenyomható olaj vagy folyadék, amelyet hidraulikus gépekben és berendezésekben használnak az erőátvitelre. Bár számos anyag felhasználható ennek a hidraulikafolyadéknak a létrehozására, jellemzően ásványi anyagból, kőolajból, vízből vagy szintetikus anyagokból készül.
K. Mekkora az Enerpac RC-506 hidraulikus henger maximális üzemi nyomása?
A. 10000 psi.
K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek a lökethossza?.
V. Az Enerpac RC-506 henger lökethossza 6.25 hüvelyk, ami azt jelenti, hogy a dugattyú 6.25 hüvelyk távolságot tud megtenni a hengeren belül.