Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelykes 230 psi | AF6ZDK 20RH67

CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelyk 230 psi

Raktáron
Tétel: AF6ZDK Típus: HG110DKereszthivatkozás: 20RH67
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
€199.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaBronz
TeljesítésASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 és NSF 63
Max. Nyomás230 psi
Teljes magasság2.156 "
Teljes szélesség5.625 "
Temp. Hatótávolság85 fok és 130 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)5.49
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)14.3
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésÁr
CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 3/4 hüvelykes 230 psi | AF6ZDL 20RH68 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 és NSF 64€192.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 1/2 hüvelyk 230 psi
€199.50 /Mértékegység